Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu supplémentaire de calage de soupapes Pour les unités VANOS, BMW et Ford EcoBoost

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu supplémentaire de calage de soupapes Pour les unités VANOS, BMW et Ford EcoBoost

Outils de dépose et de repose de la soupape centrale du déphaseur d'arbre à cames (VANOS) et de blocage des roues de réglage de l'arbre à cames
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
Application 1 : Douille ½ pouce à 16 points, 30 mm


  • BMW et Mini (VANOS)

  • BMW MINI B36 (1.5L), B38 (1.2 et 1.5L), B48 (2.0L)

  • Ford 1.0 EcoBoost essence (module VCT)

  • Ford C-MAX, Fiesta VII, Focus IV, Puma, Tourneo, Transit Connect


Convient aux codes moteur suivants


  • BMW : moteurs B36/B38/B46/B48/B58 à partir de l'année 01/2017

  • Ford : ECOBOOST M1DA/M1DC/M1DD/M1DH/M2DA/M2DB/M2DC/SFDB


Application 2 : goupille de réglage du pignon de déphaseur d'arbre à cames


  • Ford : C-Max (à partir de 2017), Focus (à partir de 2018), Focus IV (à partir de 2018), Tourneo, Transit Connect (à partir de 2017), Puma (à partir de 2019), Fiesta VII (à partir de 2017)

  • Code moteur : B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB


Utiliser comme BMW 2 450 487 ou Ford 303-1661/3 et Ford 310-018



Contenu de la livraison


  • 1 prise spéciale 16 points pour les unités VANOS

  • 1 goupille de réglage pour le pignon de déphaseur d'arbre à cames