Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disjoncteur multipolaire PLS
Disjoncteur multipolaire PLS  - 1
Disjoncteur multipolaire PLS  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disjoncteur multipolaire PLS

Permet d'assurer la protection des équipements

  • Classe de protection IP: IP 20
  • Conception du courant de déclenchement: 30 mA
  • Tension de fonctionnement max.: 250 V/CA
  • Tension de fonctionnement min./max.: 210-250 V/CA
  • Nombre de modules: 4 PCS
  • Capacité de rupture nominale: 6000 V/CA
  • Caractéristique de déclenchement: C
  • Longueur x largeur x profondeur: 82 x 68 x 70 mm
  • Section de câble max.: 35 mm²
  • Nombre de pôles: 4 PCS
  • Fréquence max.: 50 Hz

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Courant nominal Classe de protection IP Conception du courant de déclenchement Tension de fonctionnement max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0975700282
20 A IP 20 30 mA 250 V/CA
1 pcs
0975700283
25 A IP 20 30 mA 250 V/CA
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
  • Assure la protection des appareils et circuits de puissance à fort courant de démarrage (climatisation, pompe à chaleur...) contre les surtensions et surcharges de courant (A)

  • Protection et coupure des (Ph + N)

  • Déclenchement manuelle ou automatique

  • Après déclenchement, il peut être réenclenché

  • Compatible avec les tableaux de marques concurrentes

  • Connexion: borne à vis

  • Se fixe sur le rail du tableau

EN 60898-1


Homologué CE et NF