Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disjoncteur PH+N sans vis

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disjoncteur PH+N sans vis

Permet d'assurer la protection des équipements

  • Classe de protection IP: IP 20
  • Conception du courant de déclenchement: 30 mA
  • Tension de fonctionnement max.: 250 V/CA
  • Tension de fonctionnement min./max.: 210-250 V/CA
  • Nombre de modules: 1 PCS
  • Caractéristique de déclenchement: C
  • Longueur x largeur x profondeur: 82 x 17 x 70 mm
  • Section de câble max.: 2.5 mm²
  • Nombre de pôles: 2 PCS
  • Fréquence max.: 50 Hz

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Capacité de rupture nominale Courant nominal Classe de protection IP Conception du courant de déclenchement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0975700251
6000 V/CA 10 A IP 20 30 mA
12 pcs
0975700252
4500 V/CA 16 A IP 20 30 mA
12 pcs
0975700253
4500 V/CA 20 A IP 20 30 mA
12 pcs
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
Assure la protection des équipements


Identification de l'ampérage du disjoncteur grâce aux codes couleurs sur le levier


  • (Ex.: rouge = 10 A)

Déclenchement manuelle ou automatique


Après déclenchement, il peut être réenclencher


Compatible avec les tableaux de marques concurrentes


Connexion: borne sans vis


Se fixe sur le rail du tableau

EN 60898-1


Homologué CE et NF