Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de protection contre les chutes Compact Ultra 6 m
Dispositif antichute petit et compact en polyamide + fibre de verre pour les travaux présentant un risque de chute.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Correspond aux normes européennes EN 360, RfU 060 et 062 RfU
- Rétraction automatique de la sangle du harnais pour une sécurité optimale
- En cas de chute, l'appareil se verrouille à partir d'une vitesse de chute de 120 m/min
- Distance de freinage : ≤ 1,20 cm (verticale)
- Boîtier robuste en matière plastique
- Absorbeur d'énergie intégré
- Sangle de harnais Dyneema® de 6 m
- Mousqueton pivotant pour empêcher le vrillage du câble
- Pour utilisation à l'horizontale et à la verticale
- Testé sur les arêtes
- Homologué jusqu'à 140 kg
EN 360, RfU 060 et 062 RfU
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!