Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dispositif antichute à élingue Type 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif antichute à élingue Type 2

Dispositif antichute avec guidage de corde et amortisseur de chute intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Se déplace librement dans le sens de l'ascension et se verrouille automatiquement en cas de chute

  • Peut être utilisé à la verticale et à l'horizontale

  • Corde à âme gainée robuste et flexible de 12 mm

  • Testé et approuvé jusqu'à 140 kg

Conforme à la norme EN 353-2