Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dispositif antichute rétractable BLOCKER
Dispositif antichute rétractable BLOCKER - 1
Dispositif antichute rétractable BLOCKER - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif antichute rétractable BLOCKER
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
  • Dispositif antichute avec câble en acier zingué galvanisé rétractable, crochet rotatif et boîtier en matière plastique

  • Avec système de détection et témoin de chute

  • Homologué 0899032061 jusqu'à 100 kg

  • Homologué 0899032410 - 0899032420 jusqu'à 140 kg
Indication

Inspection et entretien :


La norme EN 365 exige que les dispositifs antichute soient contrôlés et entretenus au centre de tests Würth (réparations) tous les 12 mois et après chaque chute ou à chaque fois que le produit subit un impact. La première visite d'entretien doit être effectuée 12 mois après la première utilisation du produit