Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Station AdBlue Würth Pro

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Station AdBlue Würth Pro

Station avec indicateur digital de débit
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
  • Pistolet universel qui convient à tous les constructeurs.

  • Ravitaillement automatique.

  • Affichage digital avec indication du débit partiel et total.

  • Le système est scellé afin de prévenir tous risques de contamination et cristallisation de l'urée, de déversement et de corrosion autour de l'entrée du réservoir du véhicule.

  • Système professionnel pour un usage intensif.

  • Châssis métallique résistant et mobile, équipée de 4 roues dont 2 directionnelles avec frein.

  • Totale abscence du risque de refoulement d'urée lorsqu'on débranche le raccord du réservoir.

  • En cas de risque de gel, vider le circuit et la pompe en ayant soin de stocker la machine dans un endroit ayant une température supérieure à 0°C.

  • Chariot livré en kit : temps de montage environ 30 mn.

  • Livrée sans fût.
Indication

Toute autre utilisation que celle qui est prévue pour cette machine entrainera l’annulation de la garantie

1 an garantie