Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque mixte 2 en 1 GALAXIO 2
INNOVATION : La meilleure performance du marché
2 en 1 : Tronçonnage & Meulage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Tronçonnage et meulage en un seul disque
- Travail de l'acier et de l'inox
- Mélange corindon, semi-friable
- Nouvelle technologie de fabrication
- Disque aggressif avec une coupe rapide (30 g par minute)
- Coupe haute précision
- Coupe froide, nette, précise, presque sans bavure
- Performances constantes pendant toute la durée de la coupe
- Confort d'utilisation
- Durée de vie 2 fois supérieure à un disque haut de gamme
- Moins de changements d'outil
Conforme à la norme EN 12413
Label OSA
Conforme au décret 2003 - 158
Performant pour l’acier et l’inox
Polyvalence d'utilisation : tôles, barres, profilés
Idéal pour chaudronneries, fonderies, forges, charpentiers métalliques, fabricants de portes et fenêtres, fabricants de cuves, tuyauteurs, serruriers, tôleries, électriciens
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!