Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à lamelles OSF® (finition en une étape)
Disque à lamelles OSF<SUP>®</SUP> (finition en une étape) - 1
Disque à lamelles OSF<SUP>®</SUP> (finition en une étape) - 2
Disque à lamelles OSF<SUP>®</SUP> (finition en une étape) - 3
Disque à lamelles OSF<SUP>®</SUP> (finition en une étape) - 4
Disque à lamelles OSF<SUP>®</SUP> (finition en une étape) - 5
Disque à lamelles OSF<SUP>®</SUP> (finition en une étape) - 6
Disque à lamelles OSF<SUP>®</SUP> (finition en une étape) - 7
Disque à lamelles OSF<SUP>®</SUP> (finition en une étape) - 8
Disque à lamelles OSF<SUP>®</SUP> (finition en une étape) - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles OSF® (finition en une étape)

Idéal pour éliminer les cordons de soudure et apporter un ponçage fin en une seule étape. Pour utilisation directe sur les meuleuses d'angle et de cordons de soudure à vitesse contrôlable, offrant une combinaison idéale entre enlèvement rapide du matériau et qualité de surface parfaite du tuyau.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
3 en 1


  • 1. Meulage des cordons de soudure

  • 2. Mélange

  • 3. Finition


  • Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

  • Abrasif en nylon non tissé pour le conditionnement de surface

  • Oxyde d'aluminium avec toile abrasive côté supérieur

  • Plateau de ponçage en fibre de verre robuste

  • Enorme gain de temps (réduction extrême des étapes nécessaires)

  • Meulage des cordons de soudure et ponçage fin en une seule opération

  • Valeur d'enlèvement constante (grande qualité de surfaçage)

  • Aucun changement de forme au cours du meulage

  • Meulage à faible échauffement (faible température de fonctionnement)

  • Aucun encrassement

  • Aucun plateau de ponçage supplémentaire requis
Indication

La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).

Article ni repris, ni échangé.