Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à lamelles pour acier et acier inoxydable
Disque à lamelles pour acier et acier inoxydable - 1
Disque à lamelles pour acier et acier inoxydable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles pour acier et acier inoxydable

Disque à lamelles robuste doté de valeurs de performance élevées.

  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Matériau du disque support: Tissu de verre
  • Vitesse de rotation max.: 12250 tr/min
  • Matériau du produit abrasif: Alumine (corindon)

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Grain Version Diamètre Alésage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0579580524
40 Droit 125 mm 22,23 mm
10 pcs
0579580526
60 Droit 125 mm 22,23 mm
10 pcs
0579580528
80 Droit 125 mm 22,23 mm
10 pcs
0579580521
120 Droit 125 mm 22,23 mm
10 pcs
0579580324
40 Bombé 125 mm 22,23 mm
10 pcs
0579580326
60 Bombé 125 mm 22,23 mm
10 pcs
0579580328
80 Bombé 125 mm 22,23 mm
10 pcs
0579580321
120 Bombé 125 mm 22,23 mm
10 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Capacité de meulage optimale avec grande longévité.

  • Résistance élevée à la rupture.

  • Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.

  • Toile abrasive en alumine calcinée.

  • Disque de support en toile de verre.