Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de meulage segmenté pour acier inoxydable

Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions
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
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses électriques ou à air comprimé



Vitesse périphérique max. 80 m/s



Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Tissu robuste en coton-polyester mélangés



Disque de support en toile de verre



Toile abrasive (zirconium)


  • Grande longévité

  • Niveau élevé d'enlèvement du matériau

  • Auto-affûtage
Indication

Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière pendant le travail. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.



Stockage correct du disque


A sec, à une température ambiante de +20°C

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).

Article ni repris, ni échangé.