Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à lamelles pour acier Corindon

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles pour acier Corindon

Particulièrement adapté au travail de l'acier allié et non allié.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses électriques ou à air comprimé



Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s.



Tissu en coton



Porte-disque en toile de verre.



Toile abrasive (corindon)


  • Longue durée de vie

  • Niveau élevé d'enlèvement du matériau.

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).

Article ni repris, ni échangé.