Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meule à ébarber non tissée segmentée
Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle. Pour le nettoyage et le polissage des aciers non alliés et fortement alliés, de l'aluminium et des métaux non ferreux.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Exempt de fer, de chlore et de soufre (≤ 0,1 %).
- Toile de ponçage en nylon ultra-renforcée avec porte-tissu cousu.
- Plateau robuste en fibre de verre.
- Longue durée de vie grâce à la disposition des segments.
- Conception compacte pour un meulage intensif.
- Aucune modification de forme pendant le meulage.
- Pas d'encrassement.
- Meulage à faible échauffement (faible température de meulage).
- Aucun plateau de ponçage requis.
Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure.
Pour le nettoyage et le polissage des aciers non alliés et fortement alliés, de l'aluminium et des métaux non ferreux.
Supprime les films d'oxyde et les nuances bleutées dus au soudage ou à la découpe plasma de l'inox.
Elimination des défauts de surface (rayures mineures).
Pour préparer les surfaces à peindre en éliminant la peinture et la rouille.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!