Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à meuler Zirco plus
Disque à meuler pour une puissance d'enlèvement élevée. Technologie à 2 couches, avec une très forte concentration de zirconium. Elle assure une élimination optimale des matériaux. Hautement agressif pour un meilleur confort de travail. Longue durée de vie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Disque à meuler hautes performances renforcé de fibres à la résine
- Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou à air comprimé
- Extrêmement résistant aux fractures
- Tolérances de poids et de déséquilibre minimales
- Vitesse périphérique max. 80 m/s
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).
Idéal pour des applications dans des chaudronneries et fonderies, pour le forgeage, pour les fabricants de portes et de fenêtres, les métallurgistes, les électriciens et la fabrication de tôles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!