Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 1
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 2
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 3
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 4
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 5
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable

Longévité extrême et excellentes capacités de coupe

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Jusqu'à 50 % de coupes supplémentaires possibles

  • Coupe de dégagement bien plus importante et coupe facilitée grâce aux surfaces latérales extrêmement abrasives

  • Pratiquement aucune retouche nécessaire

  • Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur

  • Très grand tampon de sécurité
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux.

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact correcte

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se reporter aux instructions d'utilisation ci-jointes

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.