Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie - 1
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie - 2
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie - 3
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie - 4
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie

Durée de vie extrêmement longue, capacité de coupe optimale dans les matériaux massifs et travaillés, très grande stabilité latérale.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Épaisseur Alésage Version Quantité Cdt
Prix/Cdt
0670103003
300 mm 3,5 mm 22,23 mm Plat
0670101252
125 mm 2,5 mm 22,23 mm Déporté
0670103023
300 mm 3,5 mm 20 mm Droit
0670103524
350 mm 4 mm 20 mm Droit
10 pcs
0670102302
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Plat
0670102312
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Déporté
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
  • Disques de coupe hautes performances renforcés en fibres liées à la résine synthétique.

  • Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.

  • Très faible risque de rupture.

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales.
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe - risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec la bague métallique vers la machine

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.