Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 1
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 2
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 3
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 4
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 5
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 6
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 7
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide

Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines, aux tôles fines et aux panneaux de carrosserie des véhicules à moteur

  • Alésage: 22,23 mm
  • Version: Droit

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Épaisseur Vitesse de rotation maxi Alésage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0664101151
115 mm 1,6 mm 13300 U/min (tr/min) 22,23 mm
0664101150
115 mm 1 mm 13300 U/min (tr/min) 22,23 mm
0664101250
125 mm 1 mm 12200 U/min (tr/min) 22,23 mm
0664101251
125 mm 1,6 mm 12200 U/min (tr/min) 22,23 mm
0664102302
230 mm 2 mm 6600 U/min (tr/min) 22,23 mm
0664101802
180 mm 2 mm 8500 U/min (tr/min) 22,23 mm
25 
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
  • Capacité de coupe extrêmement élevée (temps de coupe très courts) associée à une très longue durée de vie.

  • Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement).

  • Utilisation très facile protégeant à la fois l'utilisateur et la machine.

  • Faibles débris de coupe et formation minimale de poussière.

  • Faible génération de bruit et grande résistance à la rupture.
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe - risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (plats) avec la bague métallique vers la machine
Homologation

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.