Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Rapidité
- Tronçonnage du mètre linéaire d'inox en seulement 35 secondes contre 2 minutes pour un disque standard ! (sur tôle inox 3 mm)
Technologie de refroidissement forcée par des adjuvants révolutionnaires
- Coupe totalement froide
- Respect de la pièce usinée (aucune trace bleutée)
- Aucun dégagement de fumée ou d'odeurs
- Aisance et facilité de coupe
Performance d'abrasifs "nouvelle génération"
- Tronçonne jusqu'à 3 mètres d'affilé
Meuleuse d'angle 1200 W minimum, 1400 W conseillée
Pour optimiser les performances de ce disque, ne pas hésiter à forcer légèrement sur la meuleuse au cours du travail d'abrasion
Conforme à la norme EN 12413
Label OSA
Conforme au décret 2003 - 158
Polyvalent, le Flash disque est aussi efficace sur acier que sur inox
Son épaisseur atypique le destine à tous les corps de métier
Sa coupe exceptionnellement rapide permet de gagner un temps considérable sur toutes les opérations de tronçonnage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!