Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à tronçonner Longlife Pour l'acier
Très longue longévité et excellentes capacités de coupe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Très faible risque de rupture
- Très haute stabilité latérale
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux.
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact correcte
- Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique
- Pour plus d'informations, se reporter aux instructions d'utilisation ci-jointes
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Article ni repris, ni échangé.- Particulièrement adapté à l'acier
- Coupe des matériaux pleins, des tuyaux à parois épaisses, des profilés et des tôles, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!