Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner Longlife Pour l'aluminium/les métaux non ferreux
Disque à tronçonner Longlife Pour l'aluminium/les métaux non ferreux - 1
Disque à tronçonner Longlife Pour l'aluminium/les métaux non ferreux - 2
Disque à tronçonner Longlife Pour l'aluminium/les métaux non ferreux - 3
Disque à tronçonner Longlife Pour l'aluminium/les métaux non ferreux - 4
Disque à tronçonner Longlife Pour l'aluminium/les métaux non ferreux - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner Longlife Pour l'aluminium/les métaux non ferreux

Très longue durée de vie et excellentes capacités de coupe

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Très faible risque de rupture

  • Très haute stabilité latérale
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine

  • Pour plus d'informations, se référer à la brochure informative

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)