Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie - 1
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie - 2
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie - 3
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie - 4
Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner Longlife pour l'acier Longue durée de vie

Durée de vie extrêmement longue, capacité de coupe optimale dans les matériaux massifs et travaillés, très grande stabilité latérale.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Disques de coupe hautes performances renforcés en fibres liées à la résine synthétique

  • Pour une coupe mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques

  • Très faible risque de rupture

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.