Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 1
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 2
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 3
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 4
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 5
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 6
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide

Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines, aux tôles fines et aux panneaux de carrosserie des véhicules à moteur

  • Polyvalence (système de points): 1 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Capacité de coupe (système de points): 4 of 4 points
  • Manutention/convivialité (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de coupe (système de points): 3 of 4 points
  • Alésage: 22,23 mm
  • Version: Droit
  • Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Épaisseur Vitesse de rotation max. Polyvalence (système de points) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0664101151
115 mm 1,6 mm 13300 tr/min 1 of 4 points
0664101150
115 mm 1 mm 13300 tr/min 1 of 4 points
0664101250
125 mm 1 mm 12250 tr/min 1 of 4 points
0664101251
125 mm 1,6 mm 12250 tr/min 1 of 4 points
0664102302
230 mm 2 mm 6600 tr/min 1 of 4 points
0664101802
180 mm 2 mm 8500 tr/min 1 of 4 points
25 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Capacité de coupe extrêmement élevée (temps de coupe très courts) associée à une très grande longévité

  • Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)

  • Utilisation très facile protégeant à la fois l'utilisateur et la machine

  • Faibles débris de coupe et formation minimale de poussière

  • Faible création de bruit et grande résistance à la rupture
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.