Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 1
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 2
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 3
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 4
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 5
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 6
Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide

Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines, aux tôles fines et aux panneaux de carrosserie des véhicules à moteur

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Capacité de coupe extrêmement élevée (temps de coupe très courts) associée à une très grande longévité

  • Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)

  • Utilisation très facile protégeant à la fois l'utilisateur et la machine

  • Faibles débris de coupe et formation minimale de poussière

  • Faible création de bruit et grande résistance à la rupture
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.