Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Papier abrasif sec pour véhicule Arizona® Perfect
Pour les matériaux durs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Temps de ponçage considérablement plus rapides
Excellents taux d'enlèvement grâce à la technologie diamantée à la pointe de la technologie.
Extraction sur toute la surface
Grâce au tissu maille-mousse, la poussière de ponçage est soigneusement éliminée de toute la surface, offrant ainsi une finition de meulage uniforme.
Puissance de ponçage extrêmement élevée et temps de ponçage très rapides
Jusqu'à 50 % d'économie de temps et jusqu'à 12 fois le pouvoir de ponçage par rapport au papier abrasif sec conventionnel à base de papier.
Pour le ponçage des apprêts d'usine sur des pièces neuves, des peintures résistantes aux rayures, d'enduits gélifiés (polyester et époxy), de primaires (époxy), de mastic dur, de feuille d'apprêt, de feuille de mélamine et d'aluminium.
Idéal pour le ponçage à sec et humide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!