Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque en tissu à fermeture crochet et boucle CERALINE
Utilisé pour le meulage des surfaces, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Extrêmement résistant et dépose très rapide du matériau avec un ponçage avec un faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche de finition fonctionnelle
Très longue durée de vie et faible pression de contact
Grain abrasif céramique hautes performances
- Vitesse recommandée 2 500 tr/min - 5 300 tr/min
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), acier et aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!