Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque auto agrippant support mousse
Pour retirer la poussière incrustée, les coulées de peinture et l'effet peau d'orange, et pour permettre un ponçage fin avant polissage et matage de surfaces peintes.
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
Temps de meulage et de polissage considérablement réduits
Taux d'enlèvement exceptionnel avec des performances de meulage multipliées par 6.
Extraction sur toute la surface
Grâce au tissu maille-mousse, la poussière de ponçage est soigneusement éliminée de toute la surface, offrant ainsi une finition de meulage uniforme.
Equilibrage de pression, absorption et perméabilité
L'homogénéité du matériau mousse garantit une absorption contrôlée et une évacuation de l'eau.
Sécurité de fonctionnement
Le matériau mousse empêche les pics de pression à la surface -> Le risque de marquage sur les bords, les moulures et les courbes est réduit au minimum.
Idéal pour le ponçage à sec et humide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!