Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque abrasif en matériau non tissé

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque abrasif en matériau non tissé

Pour les meuleuses d'angle électriques et pneumatiques. Idéal pour le ponçage de surface.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Matériau de ponçage non tissé en Nylon ultra-renforcé avec porte-tissu cousu.


  • Version plus compacte pour un ponçage plus intensif (résistance considérablement plus élevée).

  • Grande résistance aux déchirures, finition de ponçage uniforme, étanche

  • Aucun changement de forme au cours du meulage

  • Aucun encrassement

  • Aucun marquage des bords lors de l'usinage des pièces de carrosserie

  • Meulage à faible échauffement (faible température de fonctionnement)
Indication

Les disques doivent uniquement être utilisés avec les plateaux de support appropriées.


A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros.


Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une pression de contact trop forte entraîne une usure prématurée.


Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.

Article ni repris, ni échangé.