Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque abrasif en matériau non tissé
Pour les meuleuses d'angle électriques et pneumatiques. Idéal pour le ponçage de surface.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau de ponçage non tissé en Nylon ultra-renforcé avec porte-tissu cousu.
- Version plus compacte pour un ponçage plus intensif (résistance considérablement plus élevée).
- Grande résistance aux déchirures, finition de ponçage uniforme, étanche
- Aucun changement de forme au cours du meulage
- Aucun encrassement
- Aucun marquage des bords lors de l'usinage des pièces de carrosserie
- Meulage à faible échauffement (faible température de fonctionnement)
Les disques doivent uniquement être utilisés avec les plateaux de support appropriées.
A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une pression de contact trop forte entraîne une usure prématurée.
Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
Application : brunissage, matage, polissage, élimination de la décoloration, des défauts de surface (rayures légères), lissage des surfaces et usinage des bords
Idéalement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable, de l'acier, du laiton et du cuivre, et à l'élimination de la peinture et de la rouille.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!