Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque abrasif pour support à billes Roloc 3 pièces 3 pcs pour carter de roulement de roue
Disque abrasif pour support à billes Roloc 3 pièces 3 pcs pour carter de roulement de roue - 1
Disque abrasif pour support à billes Roloc 3 pièces 3 pcs pour carter de roulement de roue - 2
Disque abrasif pour support à billes Roloc 3 pièces 3 pcs pour carter de roulement de roue - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque abrasif pour support à billes Roloc 3 pièces 3 pcs pour carter de roulement de roue

Pour le nettoyage du support de carter de roulement de roue sur le corps d'essieu
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
  • La surface de contact peut être nettoyée avec le disque abrasif de nettoyage plat et le diamètre intérieur avec le disque étagé en une seule opération

  • Elimine les résidus de corrosion sur les corps d'essieu en acier et en aluminium avant la nouvelle installation


Contenu de la livraison :


  • 1x support de disque Roloc ∅ 70 mm

  • 1x rondelle étagée de nettoyage pour support de roulement de roue, ∅ 40/7 mm

  • 1x disque abrasif de nettoyage plat pour support de roulement de roue, ∅ 75 mm