Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque abrasif Useit Superpad, véhicules
Disque abrasif perforé pour mastic et mastics composés, peintures de finition HS et peintures à l'eau ainsi que le plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).
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
Disque abrasif perforé sur toute la surface.
- La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail.
- Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, longue durée de vie, finition de meulage homogène, taux d'enlèvement élevé.
Opération sans poussière et sans ombre.
Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels.
Permet de gagner du temps et de l'argent
Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Useit® Superpad P pour véhicules ont été optimisés par rapport à la machine et la production de poussières.
Aucun encrassement du disque abrasif.
Le disque Useit® Superpad P pour véhicules est adapté à tout les plateaux de ponçage (quels que soient les trous) – avec ou sans extraction de poussière.
Support en mousse
Equilibrage de pression
La pression par point sur la surface est réduite par le support en mousse.
Le risque de marquage des bords, des cordons et des courbes est considérablement réduit.
Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage :
- 1. L'état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage).
- 2. L'utilisateur (pression de ponçage, vitesse d'avance, technique de ponçage).
- 3. Le plateau de ponçage (conception, par ex. forme et dureté).
- 4. La machine (vitesse de rotation, entraînement, course, aspiration, etc.).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!