Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plateau de ponçage auto agrippant 8 trous, souple
Pour le papier abrasif à sec.
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
- Plateau auto agrippant en fibres de verre pour une durée de vie accrue
- Les plateaux auto-agrippants étant dotés d'un trou, ils sont toujours fournis avec des vis M8 et 5/16 pouce ainsi qu'un clip de retenue et 2 disques d'espacement.
- Un disque en métal moulé par injection empêche la vis de raccordement de se desserrer
- La version souple (jaune) d'une dureté Shore de 15–25 A est tout particulièrement adaptée aux travaux de ponçage fin à moyen (à partir du grain 180 environ).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!