Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plateau de support auto-agrippant Pour disques à scratch tissés et disques abrasifs en nylon de 80 mm de diamètre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Vitesse de rotation maxi. autorisée 6000 tr/min
Disque en caoutchouc avec revêtement à scratch pour un remplacement rapide de l’abrasif
Ø du disque : 75 mm
Ø queue : 6 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!