Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à tronçonner, Longlife & Speed
Le disque à tronçonner nouvelle génération présentant une capacité de coupe et une polyvalence exceptionnelles, ainsi qu'une grande sécurité.
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
Augmentation jusqu'à 50 % du nombre de coupes
En comparaison des produits similaires grâce à son procédé de production unique.
Coupe de dégagement bien plus importante et coupe facilitée grâce aux surfaces latérales extrêmement abrasives
Empêche tout effet de recul et les blocages du disque, y compris dans les applications les plus difficiles.
Formation de bavures moindre
pour un minimum de retouches
Considérablement moins de tensions pour l'utilisateur
dues aux vibrations, au bruit de coupe et aux étincelles. Jusqu'à 30 % de poussières de coupe en moins.
Très haute sécurité
Excède les exigences de sécurité énoncées dans les normes applicables grâce à son matériau résistant aux déchirures et à sa conception innovante.
Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre
- Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Travailler uniquement avec des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe - risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec la bague métallique vers la machine
Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.
Spécialement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Coupe de matériaux épais et fins : Tuyaux, profilés, matériaux pleins, matériaux plats, etc.
Pour une coupe mains libres avec des tronçonneuses électriques, à batterie ou pneumatiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!