Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à meuler Longlife pour l'acier Speed
Des taux d'enlèvement particulièrement élevés associés à une longue durée de vie.
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
- Très agréable et de rectification en douceur
- À base de résine synthétique, renforcé de fibre de hautes performances d'ébauche
- Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.
- Très faible risque de rupture.
- Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
- Toujours porter un équipement de protection approprié.
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe.
- Travailler uniquement avec des disques en parfait état.
- Ne pas bloquer/incliner les meules lors de la coupe – risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.
Assurer le bon angle de contact de la de disques à meuler.
Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 12413.
Aciers de construction standards, aciers de construction haute résistance, aciers structurels, aciers à outils, aciers trempés.
Meulage des bords, des surfaces, des cordons de soudure, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!