Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque pour polissage en feutre
Pour les meuleuses de soudures d'angle. Idéal pour le polissage et l'élimination de la décoloration mineure due à la lumière dans les cordons de soudure d'angle et les cordons de chapes.
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
Polissage simple et rapide
Feutrine de la plus haute qualité (100 % de laine de mouton)
Travail de précision
La largeur de seulement 6 mm et la flexibilité du disque facilitent l'usinage de précision à l'endroit du polissage.
Usinage dans des zones très étroites
Le disque de polissage en feutre peut être facilement profilé à l'aide d'une lime ou d'un papier abrasif pour l'adapter à la zone à usiner.
Max. 4 000 tr/min, 1 300 tr/min recommandés
Appliquer la pâte correspondante avec la machine en fonctionnement !
Acier inoxydable, acier, métaux non ferreux, pièces en plastique et revêtements.
- Important : si chaque étape individuelle n'est pas réalisée correctement, les imperfections de surface risquent de devenir encore plus visibles au cours du polissage.
- Procéder à l'essai préliminaire préconisé ou à vos propres essais !
- Plus le pré-ponçage est efficace, plus l'effort nécessaire au polissage est simple et court.
- Une feuille abrasive segmentée en feutre distincte doit être utilisée avec chaque pâte. Ceci empêche de mélanger différentes pâtes et de dégrader les résultats.
- Nettoyer la feuille abrasive segmentée en feutre obstruée en appuyant légèrement avec une brosse métallique.
- Eliminer les résidus de polissage de la surface à l'aide du Wiener Kalk.
- Les recommandations relatives à l'application revêtent un caractère général dépendant de la qualité de la surface initiale et des exigences en matière de surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!