Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse de moyeu de roue type B
Meuleuse de moyeu de roue type B - 1
Meuleuse de moyeu de roue type B - 2
Meuleuse de moyeu de roue type B - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse de moyeu de roue type B

Disque de ponçage spécial pour le nettoyage des appareils de centrage des roues et de la surface de contact entre la roue et le moyeu

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Meule cloche à disque abrasif en nylon non tissé


Adaptés aux modèles BMW et aux utilitaires (par ex. DB Sprinter, Fiat Ducato et Renault Master) avec des moyeux de roues de 200 mm de diamètre.



Elimination rapide de la rouille et des dépôts des moyeux de roue


  • Gain de temps

  • Plus aucune distorsion des couples de serrage


Qualité de traitement optimale


  • Aucune étincelle

  • Peu de poussière


A utiliser en association avec les perceuses électriques ou sur batterie du commerce


Aucune machine de traitement spéciale nécessaire



Disque abrasif en nylon non tissé remplaçable


Economies

Indication

Le nettoyage se fait grâce à la vitesse de rotation et non par pression vers le bas.

Article ni repris, ni échangé.