Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque auto-agrippant en toile Scotch-Brite™ avec centrage GB-DH

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque auto-agrippant en toile Scotch-Brite™ avec centrage GB-DH

La combinaison du matériau Scotch-Brite et du grain Cubitron durable permet des taux d'enlèvement élevés associés à une finition extrêmement fine. Contrairement aux abrasifs classiques, le sous-meulage est rarement possible à cet égard : ponçage des cordons de soudure et des points de soudure sans sous-meulage avec une finition lisse.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Structure en toile en fibre très dure en 3 dimensions sur matériau de support dense

  • Grain céramique 3M™ Cubitron™

  • Intégration de grain dur

  • Fixation auto-agrippante

  • Taux d'enlèvement et rendement élevés

  • Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum

  • Résistance à l'usure, uniformité et grande longévité

  • Résistance et dureté spéciales

  • Stabilité de la forme et des arêtes

  • Aucun encrassement, ponçage à faible échauffement
Indication

À utiliser avec la plaque de support 3M™ correspondante.

Article ni repris, ni échangé.