Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque diamant CANTERO SILENCE
Disque diamant CANTERO SILENCE - 1
Disque diamant CANTERO SILENCE - 2
Disque diamant CANTERO SILENCE - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque diamant CANTERO SILENCE

Offre une réduction du bruit typique de -11 dB

  • Diamètre: 230 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Hauteur de segment: 17 mm
  • Épaisseur du segment: 2,9 mm
  • Nombre de segments: 16 PCS
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
Art. N° Diamètre Alésage Hauteur de segment Épaisseur du segment Quantité Cdt
Prix/Cdt
0666763230
230 mm 22,23 mm 17 mm 2,9 mm
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
Segments crénelés de 17 mm de haut


Une réduction du bruit de -11 dB soit 13 fois moins de bruit qu'un disque standard


Utilisation de diamants enrobés de tungstène


  • Résistance à l'abrasion élevée

  • Durée de vie supérieure

Segment nouvelle génération haute densité


  • Le diamant est encore mieux maintenu dans le segment jusqu’à complète usure

Sens de rotation indiqué par la forme des segments


  • Evite de monter le disque à l’envers par erreur

Indicateur de durée de vie


  • Permet d'estimer la durée de vie du disque

Segments sans Cobalt


  • Pas d’émission de poussières nocives

Fabriqué en Europe


  • Gage de qualité"

Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA

Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit