Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant, Cut & Grind, BSL, métal
Disque diamant très polyvalent, avec revêtement diamant sous vide spécial (BSL) pour la coupe et le meulage. Particulièrement optimisé pour les applications métalliques pour une épaisseur de matériau maximale de 10 mm, pour les travaux de meulage (ébavurage, chanfreinage, dérouillage, élimination des vernis et peintures, etc.) et pour le traitement des cordons de soudure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Très grande longévité
Longévité 30 à 50 fois plus longue que celle de disques multicouches
Pas de réduction du diamètre externe
Capacité de coupe et profondeur constantes pendant toute la longévité
Egalement compatible avec le meulage
Ebavurage, chanfreinage, dérouillage, élimination des vernis et des peintures, etc., mais aussi traitement des cordons de soudure
Plus respectueux de l'environnement et plus sûr
- 100 % recyclable
- Extrêmement résistant aux cassures
- Moins d'étincelles
- Aucune pollution supplémentaire (poussière et odeurs)
Aucune date d'expiration
Insensible aux changements de température et à l'humidité
Aucune restriction en matière de stockage
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue, la longévité est atteinte. Il n'est pas possible de le réaffûter.
- Diviser les sections transversales plus larges de la pièce en plusieurs sections (découpe par oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection lors de la tâche.
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
- Particulièrement adapté pour les matériaux tout-acier, la fonte et les plastiques, et efficace pour l'acier inoxydable
- Convient parfaitement aux métaux non ferreux comme l'aluminium
- Coupe également le bois, la pierre tendre, les carreaux de céramique et autres matériaux minéraux, mais attention : ne convient pas à une utilisation continue, car la capacité de coupe et la longévité sont réduites
- Ebavurage, chanfreinage, dérouillage, élimination des vernis et des peintures, etc., mais aussi traitement des cordons de soudure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!