Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant Cut & Grind, M14
Disque diamant avec fixation directe M14 pour la coupe et le meulage (rupture des bords tranchants)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- La fixation directe M14 permet le vissage direct sur la broche de la machine et la coupe à ras
- Arête de coupe fermée pour une coupe propre
- Ouvertures de refroidissement spéciales
- Idéal pour les maçons, les jardiniers et les paysagistes, les carreleurs et les industries liées à la construction
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent très rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer, en effectuant plusieurs coupes, ou à l'aide d'une pierre à affûter appropriée
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et des vêtements de protection pour travailler
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse maximale), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
- Séparation et meulage (rupture des bords tranchants) de matériaux durs/pierre naturelle en particulier, comme le granit et le marbre, etc.
- Idéal pour les maçons, les jardiniers et les paysagistes, les carreleurs et les industries liées à la construction
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!