Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque diamant Pour chantier Longlife & Speed RS Quiet

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque diamant Pour chantier Longlife & Speed RS Quiet

Disque diamant silencieux haut de gamme spécialement conçu pour tous les métiers de la construction, extrêmement polyvalent, très grande longévité et vitesse de coupe maximale. Le disque parfait pour toutes les meuleuses, les rainureuses, les scies portatives et les scies sur table.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Vitesse de coupe maximale et arêtes de coupe extrêmement nettes et précises


Forme de segment spéciale et technologie de segment innovante



Réduction du bruit jusqu'à 15 dB, ce qui est subjectivement perçu par l'utilisateur comme une réduction de moitié du niveau de bruit


Support sandwich avec film en cuivre intégré



Grande longévité


Segments jusqu'à 15 mm



Protection contre les contre-dépouilles, notamment dans les matériaux très abrasifs


Segments de protection spécialement disposés sur les diamètres de disque de 115 à 125 mm



Evacuation de la poussière et refroidissement optimisés


Les segments de ventilation innovants et spécialement conçus laissent pénétrer l'air de refroidissement et transportent la poussière hors de la zone de coupe. Des ouvertures de refroidissement spéciales, disposées en forme de flèche, apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication de sens intégrée.



Fonctionnement plus régulier et plus agréable


La géométrie des fentes particulièrement innovante réduit les vibrations incontrôlées et les bruits désagréables pendant le fonctionnement



Au-dessus de 300 mm ∅, comprend une bague de réduction à enfoncer de 30 à 25,4 mm

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes

  • Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection pour travailler

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le ponçage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Article ni repris, ni échangé.