Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant Longlife GaLa
Disque diamant spécialement conçu pour les travaux de jardinage et d'agriculture. Offre une très grande facilité de coupe et une grande longévité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Très grande longévité avec une grande facilité de coupe et une qualité de coupe élevée
La nouvelle arête de coupe fermée avec structure à segment en nid d'abeille permet une hauteur de segment extrêmement importante de 21 mm. En même temps, la dissipation de la chaleur et l'élimination de la poussière sont considérablement améliorées et le support est protégé contre les contre-dépouilles, en particulier dans les matériaux particulièrement abrasifs.
Refroidissement optimisé et indication de sens fiable
Des ouvertures de refroidissement spéciales orientées dans le sens de fonctionnement fournissent un refroidissement supplémentaire et une indication permanente du sens de fonctionnement.
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
- Particulièrement adapté pour le béton ancien, le béton, le béton lavé, la pierre de béton, les tuyaux en béton, les pavés emboîtés, les briques de pavage, le granit souple/dur, les briques vitrifiées souples/dure, les briques en argile souple/dure, les tuyaux en grès cérame, les tuyaux en fonte ductile, les tuyaux SML, le Poroton souple/dur, le marbre
- Pour coupe à sec ou à eau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!