Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pour les carrelages et les matériaux comparables jusqu'à 20 mm d'épaisseur, à bord fermé pour une coupe rapide et propre.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Découpe optimale
La fonction de refroidissement des côtés structurés des segments permet de fermer les fentes de compensation en cas de dilatation thermique. Cela garantit un bord doté d'une surface de coupe fermée.
Forces de direction réduites
Le disque est également stabilisé par un renfort systématique autour de la bride.
Longévité accrue
Par rapport aux disque à tronçonner le carrelage traditionnels, le segment de 10 mm de haut garantit une longévité bien plus grande.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!