Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque diamant Speed coupe carreau de verre à l'eau
Disque diamant Speed coupe carreau de verre à l'eau - 1
Disque diamant Speed coupe carreau de verre à l'eau - 2
Disque diamant Speed coupe carreau de verre à l'eau - 3
Disque diamant Speed coupe carreau de verre à l'eau - 4
Disque diamant Speed coupe carreau de verre à l'eau - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque diamant Speed coupe carreau de verre à l'eau

Disque diamant avec surface de coupe très étroite. Mélange de segment à grain fin spécial et bord fermé pour une coupe très rapide et extrêmement propre. Pour les matériaux jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur.
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
Coupe très rapide et extrêmement propre


  • Le disque coupe le matériau presque à la vitesse d'un scalpel

  • Le segment extrêmement fin concentre très précisément la force de coupe.


Caractéristiques de coupe améliorées


Les fentes spécialement dessinées laissent de la place pour l'expansion et assurent une interruption minimale de la lame.



Protège le moteur de la scie à onglets


Moins de résistance dans le matériau grâce à l'extrême finesse du segment.



Des forces de direction réduites


Le disque est également stabilisé par un renfort systématique autour de la bride.



Utilisation polyvalente sur les machines dotées d'un support de 25,4 et 30 mm


La bague de réduction montée en sortie d'usine peut être simplement retirée si nécessaire pour agrandir le trou de montage à 30 mm.