- Centre acier épais, rigide et ventilé
- Géométrie de jante spéciale
- Segments de protections du centre acier
- Haute qualité de diamant et concentration élevée
- Hauteur du bandeau : 12 mm
- Peu de vibration, pas de déformation même en usage intensif
- Refroidissement du disque et maintien d'une tension constante
- Coupe rapide, même dans les matériaux très durs
- Excellente évacuation des particules de coupe
- Epaisseur de coupe constante pendant toute la durée de vie du disque
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'O.S.A (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs)
Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit
Disque idéal pour toutes les tuiles y compris Ste Foix, céramique, faience, pavés auto-bloquants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!