Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque diamant W-Xtrême
Disque diamant W-Xtrême - 1
Disque diamant W-Xtrême - 2
Disque diamant W-Xtrême - 3
Disque diamant W-Xtrême - 4
Disque diamant W-Xtrême - 5
Disque diamant W-Xtrême - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque diamant W-Xtrême

Disque multi-matériaux, pour la découpe des produits béton, granits, asphalte ainsi que les métaux

  • Hauteur de segment: 10 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Alésage Épaisseur du segment Nombre de segments Quantité Cdt
Prix/Cdt
0668702230
230 mm 22,23 mm 2,5 mm 16 PCS
1 pcs
0668702125
125 mm 22,23 mm 2,2 mm 10 PCS
1 pcs
0668702302
300 mm 20 mm 2,8 mm 20 PCS
1 pcs
0668702352
350 mm 25,4 mm 3 mm 23 PCS
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
Information on price display
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
  • Disque diamant à segments soudés au laser

  • Diamants sélectionnés pour leur ténacité

  • Segments composés de liant nouvelle génération

  • Traçabilité par gravage laser

  • Coupe à sec et sous arrosage

  • Pas besoin de changer de disque

  • Bonne vitesse de coupe dans de nombreux matériaux

  • Excellente durée de vie, grâce aux segments de 10 mm

  • Très bonne évacuation des particules de coupe

  • Dissipation efficace de la chaleur

Agréé par l'O.S.A. (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs)

Ne pas utiliser pour l'ébarbage ni pour couper des aciers seuls


Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation, le poids de la machine suffit

Conforme à la norme EN 13236