Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant carrelage dur XTF Gres
Jante continue crénelée ultrafine
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Epaisseur de 1,4 mm
- Renforts centraux de part et d'autre du centre acier
- Liant métallique spécial
- Diamants très fins sur une hauteur de 10,5 mm
- Découpe de tous carrelage, même les plus durs (y compris le carrelage grès cérame)
- Netteté et précision de coupe optimale, pour une qualité de finition exceptionnelle
- Vitesse de coupe rapide
- Excellente résistance à la déformation
- Refroidissement du centre acier grâce à plusieurs perforations qui limitent ainsi le risque d'échauffement
- Excellente durée de vie
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA
Ce disque est réservé uniquement à la coupe droite de carrelage
Ne pas couper d'autres matériaux de construction tels que béton, brique,... ou procéder à des actions d'ébavurage et coupe d'arrondi
Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation, le poids de la machine suffit
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!