Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque fibre vulcanisé CERALINE
Disque fibre vulcanisé CERALINE
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/bVx0vGz8HGM

Disque fibre vulcanisé CERALINE - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque fibre vulcanisé CERALINE

Pour un taux d'enlèvement élevé avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium.

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Utiliser les disques à poncer uniquement avec des plateaux de ponçage homologués et en bon état.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne pas stocker à la lumière du soleil, près de sources de chaleur, dans des endroits humides ou sur le sol.

  • Stocker dans l'emballage d'origine à 18 - 22 °C et à une humidité relative de 45 - 60 %.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Article ni repris, ni échangé.