Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque fibre vulcanisé en corindon

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque fibre vulcanisé en corindon

Disques de ponçage élastiques robustes résistants à la déchirure

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions
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
Trou de 22 mm à évidement transversal



Matériau de renfort en fibre vulcanisée


  • Taille du grain 16–50 : 0,8 mm

  • Taille du grain 60-120 : 0,6 mm


Liant en résine entièrement synthétique fortement élastique


Longue durée de vie



Dispersion électrostatique


Taux d'enlèvement constants

Indication

Instructions d'utilisation et de sécurité générales


  • Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés

  • Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage

  • La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée

  • Toujours porter un équipement de protection approprié, par exemple des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol

  • Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de l'air de 45-60 %
Article ni repris, ni échangé.