Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque abrasif
Disque abrasif - 1
Disque abrasif - 2
Disque abrasif - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque abrasif

Pour les ponceuses de chants
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
KGX = matériau de renfort : tissu X



Base de résine synthétique



Grain : Oxyde d'aluminium



Utilisé pour le ponçage des parquets et des lames de plancher dans les zones difficiles comme sous les radiateurs et dans les escaliers.



Les disques de ponçage sont dotés d'un alésage à fente permettant leur fixation à des brides plus grandes


  • Disque de Ø 150 mm = alésage Ø 12 mm

  • Disque de Ø 178 mm = alésage Ø 22 mm